Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22CV78 Πλατφόρμα εξισορρόπησης 8 x 8 | AF7NCR

DAYTON Τετράγωνο αποσβεστήρα εξισορρόπησης 22CV78 8 x 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NCR Μοντέλο: 22CV78
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
€65.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εξισορρόπησης
ΕνεργοποιητήςΧειροκίνητο
Ύψος αγωγού8"
Πλάτος αγωγού8"
Για χρήση σεΣυστήματα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλής διαφορικής πίεσης
κορνίζα22 Gauge
Βάθος πλαισίου1-7 / 8 "
Ύψος πλαισίου7-3 / 4 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλαίσιο Πλάτος7-3 / 4 ίντσες
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης1.0 "WC
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητη μονή λεπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ8481803090

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα (μετρητής) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή
DAYTON 22CV79 Πλαίσιο εξισορρόπησης 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "€76.37
DAYTON 22CV77 Τετράγωνος αποσβεστήρας 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€61.02
DAYTON 22CV80 Πλατφόρμα εξισορρόπησης 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€78.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τετράγωνο αποσβεστήρα εξισορρόπησης 22CV78 8 x 8
€65.17 /μονάδα