A B Ρουλεμάν: Κιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου , περίβλημα: TEFC , Τέλος: Σμάλτο Black High Gloss , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.3 , Υλικό θήκης γραναζιών: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκός , Τύπος γραναζιού: Τροχός σκουληκιών / σκουληκιών , Γρανάζια: Σκληρό σκουλήκι από χάλυβα με χάλκινο σκουλήκι , Στέγαση: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Εισαγωγή HP: 3/8 , Κατηγορία μόνωσης: F4 , Μέγεθος κλειδιού: 0.18 "Πλατεία x 1" , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 12.31 " , Λίπανση: Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Πλαίσιο κινητήρα: 38 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Τοποθέτηση: Όλη η θέση εκτός από το Shaft Up , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 235 λίβρες , Φάση: 3 , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Μονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Προσανατολισμός άξονα: Ορθή γωνία , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 208-230 VAC
Σειρά Ορθής Γωνίας, Κινητήρες μετάδοσης, Τριφασικοί, TEFC 230V
Οι κινητήρες μετάδοσης της σειράς Leeson Right Angle είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν αυξημένη ροπή και μειωμένη απόδοση ταχύτητας. Αυτοί οι κινητήρες μετάδοσης χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, χειρισμού υλικών και συσκευασίας και διαθέτουν θήκες γραναζιών από χυτό αλουμίνιο για να αντέχουν ροπή έως 238 λίβρες ίντσες με σταθερότητα. Αυτοί οι κινητήρες μετάδοσης έχουν περιβλήματα TEFC για την πρόληψη της υπερθέρμανσης των περιελίξεων του κινητήρα. Διαθέτουν μαύρο γυαλιστερό σμάλτο για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.