HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εξαρτήματα και αξεσουάρ Wall Track Raceway


Φίλτρα
Ακτίνα κάμψης: 1.25 " , Χρώμα: Γραφείο Λευκό , Υλικό: PVC , Τύπος Raceway: Μη μεταλλικό
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PW2SC
1.11 "Κάλυμμα ματίσματος1.11 "Καλύμματα2.3 "€2.91
B
PW2EC
2.14 "Τέλος κάλυμμα1.04 "Καπέλα1"€4.48
C
PW2EEBC
2.32 "Εξωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα5"Αγκώνες-€13.16
D
PW2IEBC
2.32 "Εσωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα2.83 "Αγκώνες2.83 "€12.63
E
PW2TCBC
3.91 "Βάση και κάλυμμα τοποθέτησης Tee5.42 "Tees1.9 "€14.82
F
PW2FEBC
3.94 "Επίπεδη βάση και κάλυμμα αγκώνα3.94 "Αγκώνες1.11 "€12.61
G
PW2CACF
4.18 "Προσαρμογέας αγωγού / τοποθέτηση οροφής4.2 "Προσαρμογείς3.32 "€17.51

Εξαρτήματα και αξεσουάρ Wall Track Raceway

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems Wall-Trak raceway εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοιχτών περιβλημάτων, την τοποθέτηση αυλακώσεων και τις λύσεις καλωδίωσης. Είναι κατασκευασμένα από PVC για αντοχή στην τριβή και καθαρό φινίρισμα. Οι προσαρμογείς αυτοκινητοδρόμων οροφής χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και την επέκταση των κομματιών αυτοκινητοδρόμων και τη διακριτική δρομολόγηση καλωδίων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όπως καπάκια, καλύμματα και μπλουζάκια. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Εξαρτήματα σιδηροδρόμων Super Base-Track συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων, των αγκώνων, των κουτιών και των μπλουζών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;