HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εξαρτήματα & αξεσουάρ σκάφους Super Base Track


Φίλτρα
Ακτίνα κάμψης: 1.25 " , Χρώμα: Γραφείο Λευκό , Υλικό: PVC , Τύπος Raceway: Μη μεταλλικό
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PS3WC
-Κλιπ καλωδίων-Κλιπ-€1.26
B
PS3CACF
6.29 "Προσαρμογέας αγωγού / τοποθέτηση οροφής6.93 "Προσαρμογείς4.32 "€57.21
C
PS3EC
6.88 "Προσαρμογή καπακιού2.06 "Καπέλα1.5 "€21.03
D
PS3EE
6.93 "Μόνο εξωτερικό κάλυμμα αγκώνα6.81 "Αγκώνες-€29.51
E
PS3EEBC
6.93 "Εξωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα6.81 "Αγκώνες-€40.06
F
PS3IEBC
6.93 "Εσωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα4.36 "Αγκώνες4.36 "€35.25
G
PS3FCIB
6.95 "Πλήρης χωρητικότητα 1 συμμορία4.38 "Κουτιά3.46 "€30.14
H
PS3IND
6.95 "Συμμορία Inline Box 37"Κουτιά2.28 "€31.12
I
PS3TCBC
9.68 "Βάση και κάλυμμα τοποθέτησης Tee10 "Tees3.3 "€64.98
J
PS3FEBC
9.74 "Επίπεδη βάση και κάλυμμα αγκώνα9.85 "Αγκώνες2.08 "€65.09

Εξαρτήματα & αξεσουάρ σκάφους Super Base Track

Hubbell Wiring Device-Kellems Super Base-Track εξαρτήματα αγωνιστικών διαδρόμων χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ανοιχτών περιβλημάτων, την τοποθέτηση των διαδρόμων και την προσφορά λύσεων καλωδίωσης. Οι προσαρμογείς οροφής χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και την επέκταση τεμαχίων διαδρομής και τη διακριτική διαδρομή των καλωδίων. Είναι κατασκευασμένα από PVC για αντοχή στην τριβή και καθαρό φινίρισμα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όπως προσαρμογείς, καλύμματα, αγκώνες, κουτιά και μπλουζάκια.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Εξαρτήματα δρόμου Premise-Trak συμπεριλαμβανομένων κιβωτίων με 1 ή 2 συμμορίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;