Πολωνικά και ρυθμιστικά αέρα

Φίλτρα

DYNABRADE -

Ρυθμιστικό αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,751.90
B514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,248.21
C514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,268.53
D514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 έως 8 "€1,990.71
E534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,496.45
F575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€854.25
G514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,171.56
H513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 έως 8 "€1,976.91
DYNABRADE -

Air Polisher / Buffer

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A57126520Οπίσθιος10,000 rpm8.25 "€1,242.75
B551269.2537Εμπρός12,000 rpm9.5 "€1,245.01
AME INTERNATIONAL -

Ρυθμιστικό αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A79600€91.64
RFQ
A79610€114.55
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Polisher / Buffer

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΒαλβίδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP7201P4.518Μέσω λαβής2500 rpm6.5 "3"Σκανδάλη€289.20
BCP7269P6.2525Οπίσθιος2600 rpm12.4 "8"Μοχλός€615.38
SCOTCH-BRITE -

Cross Buffs

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7000121125€8.96
B7000121124€6.14
C7000121120€9.21
D7000121147€8.85
E7000121119€6.14
F7000121121€11.62
G7100054448€11.43
STANDARD ABRASIVES -

Cross Buffs

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A66000006081€9.96
A725007€5.96
A725006€10.13
B66000047457€6.89
SPEEDAIRE -

Mini Air Polisher 3 Inch Pad 2100 σ.α.λ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10D239AA2BZW€73.08
INGERSOLL-RAND -

Air Polisher / Buffer 3 "Pad 6000 rpm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3129XPAA4KZF€268.64
DYNABRADE -

Air Polisher 5 Inch Pad 5500 σ.α.λ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
58455AB8FUA€1,139.20
SPEEDAIRE -

Air Polisher / buffer 7 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21AA94ΑΒ6ΕΕΖ€429.38

Πολωνικά και ρυθμιστικά αέρα

Τα στιλβωτικά αέρα και τα ρυθμιστικά είναι αφαιρούμενα λεκέδες πεπιεσμένου αέρα ή εργαλεία προετοιμασίας επιφανειών που παρέχουν μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό στίλβωση κυπέλλου από καουτσούκ. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια γκάμα στιλβωτικών αέρα και buffer από Dynabrade, Ingersoll-Rand, Speedaire και Σικάγο Πνευματικό. Dynabrade οι αεραγωγοί είναι ορθής γωνίας, περιστρεφόμενοι ρυθμιστές που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε μέταλλο, σκυρόδεμα, γρανίτη και άλλες σκληρές επιφάνειες. Διαθέτουν κλείδωμα γκαζιού ασφαλείας για τον έλεγχο της ταχύτητας και λαβή απαλής λαβής για καλύτερη εργασία στις γωνίες. Είναι σε θέση να περιστρέψουν τις κεφαλές με μέγιστη ταχύτητα 5000 RPM για ομαλό φινίρισμα. Το Dynabrade προσφέρει επίσης εργαλεία συνδυασμού buffer αέρα / στιλβωτή με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 12000 RPM. Ingersoll-Rand Τα πνευματικά γυαλιστικά / ρυθμιστικά αέρα 3 ιντσών διαθέτουν λαβή πιστολιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι και παρέχουν ρυθμούς υψηλής ταχύτητας (έως 6400 RPM) σε χαμηλότερη πίεση (90 PSI). Αυτά τα πνευματικά εργαλεία είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό σκανδάλης για τον έλεγχο της ταχύτητας και της ταχύτητας ροής αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;