Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 58455 Γυαλιστήρας αέρα 5 Inch Pad 5500 Rpm | AB8FUA 25Η988

DYNABRADE 58455 Στιλβωτή αέρα 5 ιντσών Pad 5500 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FUA Μοντέλο: 58455Σταυρός: 25H988
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
€1,338.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουστράρισμα αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα5500 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος11 "
Μέγεθος Pad5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 58455 Στιλβωτή αέρα 5 ιντσών Pad 5500 Rpm
€1,338.29 /μονάδα