Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 51393 Air Buffer 6 έως 8 Inch Pad 4500 Rpm | AB8FNL 25Η876

DYNABRADE 51393 Ρυθμιστής αέρα 6 έως 8 ιντσών Pad 4500 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FNL Μοντέλο: 51393Σταυρός: 25H876
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
€2,254.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστικό αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.5
CFM @ Πλήρες φορτίο35
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα4500 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος11 11 / 16 "
Μέγεθος Pad6 έως 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή
DYNABRADE 49440 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FMQ 25Η857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,987.18
DYNABRADE 51400 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FNM 25Η877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,228.40
DYNABRADE 51401 Air Buffer 3 Inch Pad 5000 Rpm | AB8FNN 25Η878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,359.38
DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FNP 25Η879 514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,349.93
DYNABRADE 51470 Air Buffer 6 έως 8 Inch Pad 2000 Rpm | AB8FNQ 25Η881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 έως 8 "€2,338.63
DYNABRADE 53460 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25Η941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,638.74
DYNABRADE 57550 Air Buffer 3 Inch Pad 2400 Rpm | AB8FTE 25Η969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€935.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 51393 Ρυθμιστής αέρα 6 έως 8 ιντσών Pad 4500 Rpm
€2,254.73 /μονάδα