Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FNP 25Η879

DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Inch Pad 3200 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FNP Μοντέλο: 51430Σταυρός: 25H879

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,268.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστικό αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6
CFM @ Πλήρες φορτίο24
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα3200 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.75 "
Μέγεθος Pad5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.14
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή
DYNABRADE 49440 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FMQ 25Η857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,751.90
DYNABRADE 51393 Air Buffer 6 έως 8 Inch Pad 4500 Rpm | AB8FNL 25Η876 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 έως 8 "€1,976.91
DYNABRADE 51400 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FNM 25Η877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,171.56
DYNABRADE 51401 Air Buffer 3 Inch Pad 5000 Rpm | AB8FNN 25Η878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,248.21
DYNABRADE 51470 Air Buffer 6 έως 8 Inch Pad 2000 Rpm | AB8FNQ 25Η881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 έως 8 "€1,990.71
DYNABRADE 53460 Air Buffer 3 Inch Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25Η941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,496.45
DYNABRADE 57550 Air Buffer 3 Inch Pad 2400 Rpm | AB8FTE 25Η969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€854.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Inch Pad 3200 Rpm
€1,268.53 /μονάδα