VESTIL Παλετοφόρα Σειρά PM4-RL


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 78 " , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 48 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 43.81 " , Ύψος με λαβή: 43 13 / 16 " , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Roller Dia.: 3 1 / 2 " , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Πλάτος κυλίνδρου: 3" , Εύρος υπηρεσιών: 0 "έως 7 3/4" , Μέγεθος Steer Caster: 7 "x 2" , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Πολυ χάλυβα , Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 48 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος περονοφόρουΜέγιστη. Διάμετρος μεγέθους ρολού.Ελάχ. Roll Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€1,715.11
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "€1,742.47
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "€2,170.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;