VESTIL PM4-4048-RL Παλετοφόρο από χάλυβα, Κέντρο σε σχήμα V, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XGR

VESTIL PM4-4048-RL Παλετοφόρο από χάλυβα, Κέντρο σε σχήμα V, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XGR Μοντέλο: PM4-4048-RL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,742.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος78 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου40 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος43.81 "
Μήκος66 "
Χαμηλό ύψος3 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος μεγέθους ρολού.47 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Roll Dia.31 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7.75 "
Roller Dia.3 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου3"
Εύρος εξυπηρέτησης0 "έως 7 3/4"
Μέγεθος Steer Caster7 "x 2"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περονοφόρουΜέγιστη. Διάμετρος μεγέθους ρολού.Ελάχ. Roll Dia.ΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM4-3348-RL Παλετοφόρο από χάλυβα, Κέντρο σε σχήμα V, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XGQ PM4-3348-RL33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€1,715.11
VESTIL PM4-4548-RL Παλετοφόρο από χάλυβα, Κέντρο σε σχήμα V, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XGT PM4-4548-RL45 "63 "47 1 / 4 "45 "€2,170.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM4-4048-RL Παλετοφόρο από χάλυβα, Κέντρο σε σχήμα V, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€1,742.47 /μονάδα