Πιστόλια ψεκασμού HVLP

Φίλτρα

BINKS -

Πιστόλια ψεκασμού HVLP

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "έως 6"€856.07
B2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "έως 12"€1,235.01
C2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "έως 12"€969.41
3M -

Πιστόλι ψεκασμού HVLP, 13 Cfm

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A16578€642.11
B16579€507.28
DEVILBISS -

Πιστόλια ψεκασμού HVLP

Τα πιστόλια ψεκασμού υψηλής πίεσης υψηλής πίεσης DeVilbiss (HVLP) έχουν σχεδιαστεί για να αερίζουν και να ωθούν το χρώμα σε χαμηλές πιέσεις χρησιμοποιώντας υψηλό όγκο αέρα. ιδανικό για κατασκευή και βαφή. Αυτά τα πιστόλια ψεκασμού σειράς FLG4 διαθέτουν σιφόνι για γρήγορη και επικεντρωμένη στην περιοχή παράδοση βαφής ψεκασμού και πολλαπλές ρυθμίσεις ταχύτητας για την επιθυμητή λειτουργία. Παραλλαγές με κατανάλωση αέρα που κυμαίνονται από 3 CFM έως 22 CFM και τροφοδοσία βαρύτητας, τροφοδοσία αναρρόφησης, σιφόνι & φλιτζάνι τροφοδοσίας πίεσης είναι διαθέσιμες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "€1,479.16
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
TITAN TOOL -

Πίεση ψεκασμού Hvlp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0277034AC2ZDD€557.20
BINKS -

Hvlp Spray Gun Kit Gravity

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
98-3170AC3HKV€490.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;