Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 57126 Air Polisher / buffer 3 Inch Pad 10000 Rpm | AB8FRY 25Η963

DYNABRADE 57126 Στιλβωτή αέρα/buffer 3 Inch Pad 10000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FRY Μοντέλο: 57126Σταυρός: 25H963
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
€1,242.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Polisher / Buffer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5
CFM @ Πλήρες φορτίο20
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος8.25 "
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο στιλβωτής αέρα Dynabrade 57126 είναι ένας τυχαίος τροχιακός στιλβωτής Dynabrade Dynabuffer που είναι ιδανικός για την επιδιόρθωση μικρών επιφανειακών ελαττωμάτων όπως γρατσουνιές λείανσης σε ένα σύστημα στίλβωσης δύο βημάτων που περιλαμβάνει εργασίες λείανσης και γυαλίσματος. Αυτό το γυαλιστικό Dynabrade μετακινεί το εφεδρικό μαξιλαράκι 3 ιντσών ή το προαιρετικό στιλβωτικό στιλβωτικό σε τροχιά μετατόπισης διαμέτρου 14 mm.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο στιλβωτής αέρα Dynabrade 57126 διαθέτει ένα πατενταρισμένο σύστημα εξισορρόπησης που χειρίζεται τους κραδασμούς υπό φορτίο για ομαλή απόδοση λειτουργίας.
  • Διαθέτει κάλυμμα περιβλήματος που δεν σφραγίζει το οποίο είναι μονωμένο για άνεση του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσθέσουν μια προαιρετική πλευρική λαβή Dynabrade 53163 στη μονάδα.
  • Αυτός ο μύλος μολυβιού μπορεί να χωρέσει με μοχλό γκαζιού κλειδώματος ασφαλείας που είναι προσανατολισμένο είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά για ευκολία στη λειτουργία.
  • Έρχεται με εφεδρικό μαξιλαράκι με γάντζο Dynabrade 56142 & στήριγμα κρεμάστρας 97166 για γρήγορη λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συστήματα φίλτρου-ρυθμιστή-λιπαντήρα Dynabrade 10681: Αυτά τα συστήματα FRL ρυθμίζουν την πίεση του αέρα, μολύνουν το νερό του φιλτραρίσματος και λιπαίνουν αυτό το γυαλιστικό αέρα 3 ιντσών.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Αυτό το λιπαντικό αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς ή λάσπης.
  • Κιτ επισκευής εργαλείων Dynabrade 96525: Αυτό το κιτ περιέχει εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση αυτού του buffer στιλβωτή αέρα.
  • Κιτ συντονισμού κινητήρα Dynabrade 96537: Αυτό το κιτ περιέχει διάφορα εξαρτήματα για τη συντήρηση και την επισκευή του κινητήρα της μονάδας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο ήχο παράγει αυτό το γυαλιστικό αέρα / buffer Dynabrade 57126;

A. Αυτό το γυαλιστικό Dynabrade παράγει μέγιστο θόρυβο 79 dB(A).

Ε. Ποιες συνδέσεις είναι διαθέσιμες σε αυτό το γυαλιστικό Dynabrade;

Α. Αυτός ο στιλβωτής αέρα Dynabrade 57126 έχει σύνδεση NPT 1/4 ιντσών για τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα αέρα με εσωτερική διάμετρο 3/8 ίντσες.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία ταχύτητας αυτού του γυαλίσματος αέρα Dynabrade 57126 / buffer;

A. Αυτό το γυαλιστικό Dynabrade χρησιμοποιεί τον κινητήρα του 0.2 hp (149W) για ελεύθερη ταχύτητα 10000 RPM και ταχύτητα υπό φορτίο 7000 RPM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 55126 Γυαλιστικό / ρυθμιστικό αέρα 3 Inch Pad 12000 Rpm | AB8FRL 25Η952 551269.2537Εμπρός12,000 rpm9.5 "€1,245.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 57126 Στιλβωτή αέρα/buffer 3 Inch Pad 10000 Rpm
€1,242.75 /μονάδα