Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 3129XP Air Polisher / Buffer 3 Pad 6000 σ.α.λ. | AA4KZF 12T595

INGERSOLL-RAND 3129XP Στιλβωτή αέρος/Buffer 3" Pad 6000 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KZF Μοντέλο: 3129XPΣταυρός: 12T595

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€268.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMini Air Polisher / Buffer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.2
CFM @ Πλήρες φορτίο19.85
ΕξάτμισηΜέσω λαβής
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Χειρισμός υλικούΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-24
ΒαλβίδαΣκανδάλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3129XP Στιλβωτή αέρος/Buffer 3" Pad 6000 rpm
€268.64 /μονάδα