EAZYPOWER Εργαλείο ταλάντωσης


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
50614
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΟξείδιο αλουμινίου / Bi-Metal / Chrome Vanadium / High Speed ​​Steel134"2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8"-
RFQ
B
50616
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΔιμεταλλικό / υψηλής ταχύτητας χάλυβα44"2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16"-
RFQ
C
50607-1
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΟξείδιο αλουμινίου / Διμεταλλικό / καρβίδιο Grit / χρώμιο βανάδιο / χάλυβας υψηλής ταχύτητας404"1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8"€872.34
D
50596
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΟξείδιο αλουμινίου / Διμεταλλικό / καρβίδιο Grit / χρώμιο βανάδιο / χάλυβας υψηλής ταχύτητας94"1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8"-
RFQ
E
50595
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΟξείδιο αλουμινίου / Διμεταλλικό / καρβίδιο Grit / χρώμιο βανάδιο / χάλυβας υψηλής ταχύτητας94"2 ", 3 -1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8"-
RFQ
F
50615
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνBi-Metal / Carbide Grit / Steel44"3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8"-
RFQ
G
50617
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνBi-Metal / Chrome Vanadium34"1-1/8", 2-11/16"-
RFQ
H
50618
Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεωνΚαρβίδιο Grit23"2-9/16", 3-1/8"€34.62
I
50647
Εργαλείο ταλαντώσεων Fingertip Rasp,Καρβίδιο Grit13.5 "1.375 "€22.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;