BUSSMANN Ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης LPN-RK, διπλού στοιχείου, 250 VAC/125 VDC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 250V , Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τύπος σύνδεσης: End Ferrule x Ferrule End , Τρέχουσα βαθμολογία: 15A , Αξιολόγηση τάσης DC: 125V , Στοιχείο: Διπλός , Για τη σειρά Fuse Block: HM600, R250 , Τύπος πλαισίου: LPN-RK , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Απόρριψη , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Mfr. Σειρά: Bussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R , Αριθμός Πολωνών: 1 , Ποσότητα συσκευασίας: 10 , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Χρόνος απόκρισης: 8 δευτ. @ 500% , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Τύπος: Περιορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPN-RK-225SP
ΛεπίδαRK12.375 "225300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€481.14
B
LPN-RK-500SP
ΛεπίδαRK12.875 "500300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC10.375 "250 VAC/DC€685.62
C
LPN-RK-125SP
ΛεπίδαRK11 9 / 16 "125300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC7.125 "250 VAC/DC€235.27
C
LPN-RK-150SP
ΛεπίδαRK11 9 / 16 "150300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC7.125 "250 VAC/DC€244.28
A
LPN-RK-250SP
ΛεπίδαRK12.375 "250300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€457.77
C
LPN-RK-110SP
ΛεπίδαRK11 9 / 16 "110300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC7.125 "250 VAC/DC€259.80
A
LPN-RK-300SP
ΛεπίδαRK12.375 "300300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€457.77
D
LPN-RK-70SP
ΛεπίδαRK11 3 / 32 "70300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC5.875 "250 VAC/DC€104.84
B
LPN-RK-600SP
ΛεπίδαRK12.875 "600300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC10.375 "250 VAC/DC€648.18
A
LPN-RK-400SP
ΛεπίδαRK12.375 "400300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC8.625 "250 VAC/DC€403.40
D
LPN-RK-80SP
ΛεπίδαRK11 3 / 32 "80300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC5.875 "250 VAC/DC€101.26
D
LPN-RK-90SP
ΛεπίδαRK11 3 / 32 "90300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC5.875 "250 VAC/DC€111.30
E
LPN-RK-350SP
ΛεπίδαRK12.375 "350300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC8.625 "250 VAC/DC€484.39
F
LPN-RK-200SP
ΛεπίδαRK11 9 / 16 "200300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC7.125 "250 VAC/DC€259.49
F
LPN-RK-100SP
ΛεπίδαRK11 3 / 32 "100300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC5.875 "250 VAC/DC€110.18
C
LPN-RK-175SP
ΛεπίδαRK11 9 / 16 "175300kA στα 250VAC, 100kA στα 250VDC7.125 "250 VAC/DC€254.31
G
LPN-RK-15SP
ΚυλινδρικόΚατηγορία RK19 / 16 "15100kA σε 125V DC, 300kA σε 250V AC2"250VAC / 125VDC€24.50
H
LPN-RK-60SP
ΚυλινδρικέςRK113 / 16 "60300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€50.11
I
LPN-RK-1-6 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "1-6/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€40.57
J
LPN-RK-1SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "1300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€40.69
K
LPN-RK-6-1 / 4SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "6.25300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€40.99
L
LPN-RK-5SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "5300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€36.03
M
LPN-RK-4-1 / 2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "4.5300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€32.06
N
LPN-RK-10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€35.90
O
LPN-RK-30SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "30300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€29.43
P
LPN-RK-6 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "6/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€43.02
Q
LPN-RK-3-2 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "3-2/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€35.56
R
LPN-RK-8 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "8/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€51.63
S
LPN-RK-17-1 / 2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "17.5300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€28.98
T
LPN-RK-20SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "20300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€29.24
U
LPN-RK-5-6 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "5-6/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€30.69
V
LPN-RK-4SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "4300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€30.75
W
LPN-RK-25SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "25300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€23.99
X
LPN-RK-12SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "12300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€36.29
Y
LPN-RK-45SP
ΚυλινδρικέςRK113 / 16 "45300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€46.54
Z
LPN-RK-2-1 / 2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "2.5300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€39.05
A1
LPN-RK-2-8 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "2-8/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€33.78
B1
LPN-RK-3-1 / 2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "3.5300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€41.53
C1
LPN-RK-3SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "3300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€37.31
D1
LPN-RK-6SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "6300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€38.89
E1
LPN-RK-9SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "9300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€37.79
V
LPN-RK-1-8 / 10SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "1-8/10300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€40.95
F1
LPN-RK-50SP
ΚυλινδρικέςRK113 / 16 "50300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€43.94
G1
LPN-RK-40SP
ΚυλινδρικέςRK113 / 16 "40300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€46.59
H1
LPN-RK-450SP
Κυλινδρικές-13 / 16 "40A300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€383.80
I1
LPN-RK-1-1 / 4SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "1.25300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€43.77
J1
LPN-RK-35SP
ΚυλινδρικέςRK113 / 16 "35300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC3"250VAC / 125VDC€48.77
K1
LPN-RK-2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "2300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€36.72
L1
LPN-RK-8SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "8300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€38.04
M1
LPN-RK-1 / 2SP
ΚυλινδρικέςRK19 / 16 "1/2300kA στα 250VAC, 100kA στα 125VDC2"250VAC / 125VDC€44.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;