Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Λουστράρισμα / ρυθμιστικό 3 ιντσών Pad 2500 Rpm | AA2VGG 11C918

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Στιλβωτή αέρα/buffer 3 Inch Pad 2500 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGG Μοντέλο: CP7201PΚωδ. Σταυρού: 11C918
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
€289.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Polisher / Buffer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.5
CFM @ Πλήρες φορτίο18
ΕξάτμισηΜέσω λαβής
Δωρεάν ταχύτητα2500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-20
ΒαλβίδαΣκανδάλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8467290010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΒαλβίδαΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Λουστράρισμα / ρυθμιστικό αέρα 8 Pad Inch 2600 Rpm | AA2VGT 11C928 CP7269P6.2525Οπίσθιος2600 rpm12.4 "8"Μοχλός€615.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Στιλβωτή αέρα/buffer 3 Inch Pad 2500 Rpm
€289.20 /μονάδα