LEESON M1145127.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 29 σ.α.λ. Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7

LEESON M1145127.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 29 σ.α.λ. Tefc 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BTT Μοντέλο: M1145127.00Cross Ref: 6HHF5 / CM38T17FZ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,473.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΚιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΣμάλτο Black High Gloss
Πλήρες φορτίο1.3
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας / χαλκός
Σχέση μετάδοσης60:1
Τύπος εργαλείουΤροχός σκουληκιών / σκουληκιών
ΓρανάζιαΣκληρό σκουλήκι από χάλυβα με χάλκινο σκουλήκι
ΣτέγασηΈλασης χάλυβα
Hz60
Εισαγωγή HP3/8
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγεθος πληκτρολογίου0.18 "Πλατεία x 1"
Μήκος λιγότερο άξονας12.31 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή238 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα38
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση εκτός από το Shaft Up
RPM πινακίδας29
Χωρίς φορτίο RPM30
Υπερφόρτωση φορτίου235 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση208-230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΧωρίς φορτίο RPMΕύρος RPMΤιμή
LEESON M1145130.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 172 σ.α.λ. Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10 M1145130.0010:1105 ίντσες-lb.172179από 151 έως 200€1,647.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145127.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 29 σ.α.λ. Tefc 208-230v
€1,473.74 /μονάδα