DAYTON 10D970 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 5438 Cfm | AA2CTU

DAYTON 10D970 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 5438 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTU Μοντέλο: 10D970

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,404.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5438
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5049
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4573
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3922
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3242
Διάσταση A28 "
Διάσταση Β7-1 / 2 "
Διάσταση C3-3 / 16 "
Διάσταση D24-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.9/2.5
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος28 "
Hz60
Μέσα Dia.24-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος11-1 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.28 "
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft17.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.3
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση οδήγηση βαρέως τύπου
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι3-3 / 8 "
Τάση115/230
Watts373
Πλάτος28 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)74.42
Πλάτος πλοίου (cm)74.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός Dia.Τιμή
DAYTON 10D959 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€784.38
DAYTON 10D962 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€867.54
DAYTON 10D969 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,217.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D970 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 5438 Cfm
€1,404.62 /μονάδα