DAYTON 10D962 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 4430 Cfm | AA2CTK

DAYTON 10D962 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 4430 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTK Μοντέλο: 10D962

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€867.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4430
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3974
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3417
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2499
Διάσταση A28 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C3-1 / 8 "
Διάσταση D24-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.4/1.7
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος28 "
Hz60
Μέσα Dia.24-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος6-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.28 "
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft16.3
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft14
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι3-3 / 8 "
Τάση115/230
Watts248
Πλάτος28 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός Dia.Τιμή
DAYTON 10D959 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€784.38
DAYTON 10D969 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,217.96
DAYTON 10D970 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,404.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D962 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 4430 Cfm
€867.54 /μονάδα