Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-9ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 9Mm, 100PK | AE3KMP 5DU62

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 9Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KMP Μοντέλο: DHO-9ST PACross Ref: 5DU62

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.9.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.9mm
Για την Bore Dia.9mm
Δωρεάν OD9.80mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.09mm
Διάμετρος τρύπας.1mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.8 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 9Mm, 100PK
€18.07 /πακέτο