VESTIL Θραυστήρες φίλτρων λαδιού


Οι θραυστήρες φίλτρων λαδιού Vestil έχουν σχεδιαστεί για να ανακυκλώνουν το χρησιμοποιημένο λάδι και τα φίλτρα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Αυτοί οι θραυστήρες είναι ιδανικοί για γκαράζ και συνεργεία επισκευής.

Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Δύναμη: 13000 λίβρες. @ 120 psi , Περιλαμβάνει: Εγκατεστημένο εργοστάσιο , Υλικό: Ατσάλι , Κινητήρας HP: 4 hp , Φάση: 1 , Τύπος: Ηλεκτρικό, Υδραυλικό , Τάση: 208-230V
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CM-Τ
----€781.72
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "€4,981.18
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "€13,942.85
C
CM-Δ
44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32

Θραυστήρες φίλτρων λαδιού

Οι θραυστήρες φίλτρου λαδιού Vestil έχουν σχεδιαστεί για τη σύνθλιψη φίλτρων λαδιού αυτοκινήτων / μηχανημάτων για ανακύκλωση. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συμπαγή χαλύβδινη πλάκα για σύνθλιψη έως και 4 περιστρεφόμενων φίλτρων ταυτόχρονα και ενσωματωμένες συνδέσεις αποστράγγισης αποβλήτων λαδιού για την απόρριψη του υπολειπόμενου λαδιού φίλτρου. Έχουν έναν εντελώς κλειστό κινητήρα με ψύξη με ανεμιστήρα για ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θραυστήρων φίλτρου λαδιού, διαθέσιμα σε ύψος 27, 41, 41.5 & 44 ιντσών Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι θραυστήρες φίλτρων λαδιού είναι μηχανές που εφαρμόζουν υψηλή πίεση στο δοχείο φίλτρου λαδιού, εξάγοντας το λάδι γρήγορα. Το εξαγόμενο λάδι συλλέγεται για ανακύκλωση ή χρησιμοποιείται σε θερμάστρα χρησιμοποιημένων λαδιών. Το θρυμματισμένο φίλτρο γίνεται ένα συμπαγές μεταλλικό κομμάτι, καθιστώντας το κατάλληλο για ανακύκλωση αντί να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

Χαρακτηριστικά

  • Είναι εργοστασιακά τοποθετημένα και διατίθενται σε ύψη 27, 41 και 44 ίντσες.
  • Vestil Θραυστήρας φίλτρου λαδιού CM-1 χρησιμοποιεί κανονικό αέρα καταστήματος για να παρέχει δύναμη σύνθλιψης άνω των 13000 lb στα 120 psi. Μπορεί να χειριστεί τυπικά φίλτρα λαδιού και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μεγάλους όγκους.
  • Η μάρκα Θραυστήρας φίλτρου λαδιού CM-D διαθέτει πολυτελή βάση για την αποστράγγιση του φίλτρου πριν από τη σύνθλιψη.
  • Vestil Θραυστήρας φίλτρου λαδιού CM-2 έχει σχεδιαστεί για χρήση βαρέως τύπου και μπορεί να φιλοξενήσει τόσο φίλτρα φορτηγών βαρέως τύπου όσο και φίλτρα τυπικού μεγέθους ύψους έως 16 ιντσών. Διαθέτει έναν βαρέως τύπου κινητήρα 4 hp, πλήρως κλειστό, με ψύξη ανεμιστήρα.
  • Συχνές Ερωτήσεις

    Τι τύπους φίλτρων μπορεί να φιλοξενήσει ο θραυστήρας Vestil CrushMaster 2;

    Αυτή η μονάδα θραυστήρα μπορεί να φιλοξενήσει τόσο φίλτρα τυπικού μεγέθους όσο και φίλτρα φορτηγών βαρέως τύπου.

    Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των θραυστήρες φίλτρων λαδιού Vestil;

    • Τύπος φίλτρου
    • Χωρητικότητα φορτίου
    • Ταχύτητα σύνθλιψης
    • Ηλεκτρικό υδραυλικό
    • Πνευματικά υδραυλικά

    Ποια είναι η μέγιστη δύναμη σύνθλιψης αυτών των θραυστήρων φίλτρου λαδιού Vestil CM-2;

    Η μονάδα θραύσης φίλτρου λαδιού Vestil CrushMaster-2 παρέχει μέγιστη δύναμη σύνθλιψης 37500 lb.

    Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

    Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;