Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-2, Ηλεκτρικός/Υδραυλικός | AG7PJV

VESTIL CM-2 Θραυστήρας Φίλτρου Λαδιού, Ηλεκτρικός/Υδραυλικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PJV Μοντέλο: CM-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,942.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραυστήρας φίλτρου λαδιού
Κύκλος χρόνου12 sec.
Δύναμη13000 λίβρες. @ 120 psi
Ύψος41.5 "
Μήκος27 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP4 hp
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό, Υδραυλικό
Ωφέλιμο μήκος9"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος9"
Τάση208-230V
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-1, που λειτουργεί με αέρα | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-D, Βάση Deluxe | AG7PJW CM-Δ44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
VESTIL CM-T Εργοστασιακά εγκατεστημένη ατσάλινη σωληνοειδή βάση, 22-5/8 ίντσες x 29 ίντσες x 41 ίντσες Μέγεθος | AG7PJX CM-Τ----€781.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CM-2 Θραυστήρας Φίλτρου Λαδιού, Ηλεκτρικός/Υδραυλικός
€13,942.85 /μονάδα