Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-1, που λειτουργεί με αέρα | AG7PJU

VESTIL CM-1 Θραυστήρας φίλτρου λαδιού, με λειτουργία αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PJU Μοντέλο: CM-1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,981.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραυστήρας φίλτρου λαδιού
ΧρώμαΜπλε
Ύψος27 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ωφέλιμο μήκος8"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος8"
Πλάτος13.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-2, Ηλεκτρικός/Υδραυλικός | AG7PJV CM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-D, Βάση Deluxe | AG7PJW CM-Δ44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
VESTIL CM-T Εργοστασιακά εγκατεστημένη ατσάλινη σωληνοειδή βάση, 22-5/8 ίντσες x 29 ίντσες x 41 ίντσες Μέγεθος | AG7PJX CM-Τ----€781.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CM-1 Θραυστήρας φίλτρου λαδιού, με λειτουργία αέρα
€4,981.18 /μονάδα