Θραυστήρας φίλτρου λαδιού

Φίλτρα

Οι θραυστήρες φίλτρων λαδιού πιέζουν και συνθλίβουν τα χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού και τα μειώνουν σε θραύσματα. Είναι χρήσιμα σε ρυθμίσεις αυτοκινήτων και κατασκευής για τη μείωση του μεγέθους των φίλτρων λαδιού και την αφαίρεση του...Διάβασε περισσότερα

OTC TOOLS -

Θραυστήρες φίλτρων λαδιού

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1821Λειτουργεί με αέραΦίλτρα λαδιού θρυμματισμού αυτοκινήτου έως 3 7/8 x 9 "€5,239.54
B1896Ηλεκτρικό / ΥδραυλικόΣύνθλιψη φίλτρων λαδιού€11,780.23
RFQ
VESTIL -

Θραυστήρες φίλτρων λαδιού

Οι θραυστήρες φίλτρου λαδιού Vestil έχουν σχεδιαστεί για τη σύνθλιψη φίλτρων λαδιού αυτοκινήτων / μηχανημάτων για ανακύκλωση. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συμπαγή χαλύβδινη πλάκα για σύνθλιψη έως και 4 περιστρεφόμενων φίλτρων ταυτόχρονα και ενσωματωμένες συνδέσεις αποστράγγισης αποβλήτων λαδιού για την απόρριψη του υπολειπόμενου λαδιού φίλτρου. Έχουν έναν εντελώς κλειστό κινητήρα με ψύξη με ανεμιστήρα για ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θραυστήρων φίλτρου λαδιού, διαθέσιμα σε ύψος 27, 41, 41.5 & 44 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACM-Τ----€781.72
BCM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
CCM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
CCM-Δ44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
GRAY -

Θραυστήρες φίλτρων λαδιού

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQP-160€4,496.70
BQP-50€3,429.56

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτούς τους θραυστήρες φίλτρων λαδιού;

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
  • Λειτουργήστε σε καλά αεριζόμενο χώρο
  • Φορτώστε σωστά τα φίλτρα
  • Απορρίψτε τα θρυμματισμένα φίλτρα και το λάδι σωστά

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των θραυστήρες φίλτρων λαδιού;

  • Τύπος φίλτρου
  • Χωρητικότητα φορτίου
  • Ταχύτητα σύνθλιψης
  • Ηλεκτρικό υδραυλικό
  • Πνευματικά υδραυλικά

Πόση δύναμη μπορούν να ασκήσουν οι θραυστήρες φίλτρων λαδιού Vestil CM-2 κατά τη διαδικασία σύνθλιψης;

Αυτές οι μονάδες θραυστήρα φίλτρου λαδιού Vestil CrushMaster-2 μπορούν να προσφέρουν μέγιστη δύναμη σύνθλιψης έως και 37500 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;