VESTIL CM-T Εργοστασιακά εγκατεστημένη ατσάλινη σωληνοειδή βάση, 22-5/8 ίντσες x 29 ίντσες x 41 ίντσες Μέγεθος | AG7PJX

VESTIL Εργοστασιακή εγκατάσταση CM-T Ατσάλινο σωληνοειδή βάση, 22-5/8 ίντσες x 29 ίντσες x 41 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PJX Μοντέλο: CM-T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€781.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραυστήρας φίλτρου λαδιού
ΧρώμαΜπλε
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατεστημένο εργοστάσιο
Μήκος22.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος29 "
Δουλεύει μεCM-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.35
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)57.47
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-1, που λειτουργεί με αέρα | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-2, Ηλεκτρικός/Υδραυλικός | AG7PJV CM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
Θραυστήρας φίλτρου λαδιού VESTIL CM-D, Βάση Deluxe | AG7PJW CM-Δ44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εργοστασιακή εγκατάσταση CM-T Ατσάλινο σωληνοειδή βάση, 22-5/8 ίντσες x 29 ίντσες x 41 ίντσες μέγεθος
€781.72 /μονάδα