DAYTON Εξαεριστήρες οροφής

Οι ανεμιστήρες εξαγωγής οροφής Dayton έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα μπάνια, τα γραφεία, τα ηλεκτρικά ντουλάπια και τους χώρους διακομιστών και αποθήκευσης δροσερά και καλά αεριζόμενα. Προσφέρουν τρέχουσες αξιολογήσεις που κυμαίνονται από 0.34 έως 10.5Α. Διαθέτουν πλαίσια από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και παρέχουν μέγιστη θερμοκρασία εισόδου 104 βαθμούς F.

Φίλτρα

DAYTON -

Ενσωματωμένοι αναπνευστήρες ντουλαπιών, Singlewide

Οι ενσωματωμένοι αναπνευστήρες ντουλαπιών Dayton παρέχουν αθόρυβο αερισμό πολλαπλών περιοχών σε μπάνια και βοηθητικούς χώρους. Αυτοί οι αναπνευστήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Είναι ενσωματωμένα με αποσβεστήρες οπίσθιου ρεύματος με ελατήριο για απόσβεση κραδασμών και ανοιχτά προστατευτικά περιβλήματα για ψύξη της περιέλιξης του κινητήρα. Αυτοί οι αναπνευστήρες της λίστας UL / cUL επιτρέπουν την τοποθέτηση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη κατεύθυνση και είναι διαθέσιμοι σε μήκη περιβλήματος 13.25, 14 και 18 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλήρες φορτίοΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€432.15
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€829.32
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€650.37
DAYTON -

Ενσωματωμένος Εξαεριστήρας Ντουλαπιού, Διπλά

Οι εν σειρά αναπνευστήρες διπλού πλάτους Dayton είναι κατάλληλοι για συνεχή αερισμό σε δημόσιες τουαλέτες και αίθουσες συνεδριάσεων. Αυτοί οι αναπνευστήρες διαθέτουν θερμικά προστατευμένους, ανοιχτούς κινητήρες που δεν σταγάζουν που λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1610 σ.α.λ. και προσφέρουν οριζόντια/κάθετη τοποθέτηση για εύκολη εγκατάσταση. Έρχονται ενσωματωμένοι με τροχούς από χάλυβα / πλαστικό / αλουμίνιο και διατίθενται σε μήκη περιβλήματος που κυμαίνονται από 18 έως 45.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6WZN8334737698---104.40€977.04
A6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
DAYTON -

Ανεμιστήρες οροφής

Οι αναπνευστήρες οροφής του Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την υγρασία για τον γρήγορο καθαρισμό των θολωμένων καθρεπτών και τη διατήρηση της υγρασίας του μπάνιου στο ελάχιστο επίπεδο. Διαθέτουν ακουστική μόνωση που απορροφά τον ήχο, παρέχοντας αθόρυβο, υψηλής απόδοσης εξαερισμό μπάνιων, βοηθητικών δωματίων, αιθουσών συσκέψεων και γραφείων. Αυτοί οι ανεμιστήρες UL και C-UL Listed διαθέτουν θερμικά προστατευμένο κινητήρα και εξωτερική ηλεκτρική πρόσβαση, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες οροφής, που διατίθενται σε ύψη κατοικιών 9, 11.25 και 14.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΚινητήραςΣτροφές κινητήραΘέση τοποθέτησηςSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6WZN11.87443413Ανοίξτε το Drip Proof1000Οροφή3.53.0€845.15
A5AE753.30557512Ανοίξτε το Dripproof1070Οριζόντιος4.84.5€771.28
A5AE773.30812782Ανοίξτε το Dripproof1600Οριζόντιος8.48.3€983.84
DAYTON -

Ανεμιστήρας οροφής 1410 Cfm 115 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5AE80AE3AFB€1,164.02
DAYTON -

Μονωμένος ανεμιστήρας οροφής 752 CFM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6WZN2AF2PJX€941.33
DAYTON -

Ενσωματωμένο ανεμιστήρα χαμηλού προφίλ 103 Cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6WZN3AF2PJY€360.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;