DAYTON 5AE75 Ανεμιστήρας οροφής 557 Cfm 115 V | AE3AEW

DAYTON 5AE75 Αναπνευστήρας Οροφής 557 Cfm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AEW Μοντέλο: 5AE75

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€771.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP557
CFM @ 0.100 ίντσες. SP512
CFM @ 0.125 ίντσες. SP501
CFM @ 0.250 ίντσες. SP439
CFM @ 0.375 ίντσες. SP392
CFM @ 0.500 ίντσες. SP325
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο3.30
Μήκος μάσκας19-3 / 8 ίντσες
Υλικό μάσκαςαλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 ίντσες
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1070
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft4.8
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft4.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft4.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft4.4
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα
Τάση115
Watts224
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.985
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΚινητήραςΣτροφές κινητήραΘέση τοποθέτησηςSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 5AE77 Ανεμιστήρας οροφής 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Ανοίξτε το Dripproof1600Οριζόντιος8.48.3€983.84
DAYTON 6WZN1 Ανεμιστήρας οροφής με μόνωση 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Ανοίξτε το Drip Proof1000Οροφή3.53.0€845.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AE75 Αναπνευστήρας Οροφής 557 Cfm 115 V
€771.28 /μονάδα