DAYTON 5AE77 Ανεμιστήρας οροφής 780 Cfm 115 V | AE3AEY

DAYTON 5AE77 Αναπνευστήρας Οροφής 780 Cfm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AEY Μοντέλο: 5AE77

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€983.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP812
CFM @ 0.100 ίντσες. SP782
CFM @ 0.125 ίντσες. SP775
CFM @ 0.250 ίντσες. SP741
CFM @ 0.375 ίντσες. SP704
CFM @ 0.500 ίντσες. SP665
CFM @ 0.625 ίντσες. SP625
CFM @ 0.750 ίντσες. SP581
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10
Πλήρες φορτίο3.30
Μήκος μάσκας19-3 / 8 ίντσες
Υλικό μάσκαςαλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 ίντσες
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft8.4
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft8.3
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft8.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft7.9
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα
Τάση115
Watts348
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.785
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΚινητήραςΣτροφές κινητήραΘέση τοποθέτησηςSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 5AE75 Ανεμιστήρας οροφής 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Ανοίξτε το Dripproof1070Οριζόντιος4.84.5€771.28
DAYTON 6WZN1 Ανεμιστήρας οροφής με μόνωση 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Ανοίξτε το Drip Proof1000Οροφή3.53.0€845.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AE77 Αναπνευστήρας Οροφής 780 Cfm 115 V
€983.84 /μονάδα