A CFM @ 0.200 ίντσες. SP: 371 , CFM @ 0.625-In. SP: 625 , CFM @ 0.750-In. SP: 581 , Ύψος εκκένωσης (In.): 8 , Ύψος κατοικίας: 14.5 " , Μήκος κατοικίας: 18 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 14.375 " , Hz: 60 , Μόνωση: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Ταχύτητα: 1 , Τύπος: Μονωμένα , Τάση: 115
Ανεμιστήρες οροφής
Οι αναπνευστήρες οροφής του Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την υγρασία για τον γρήγορο καθαρισμό των θολωμένων καθρεπτών και τη διατήρηση της υγρασίας του μπάνιου στο ελάχιστο επίπεδο. Διαθέτουν ακουστική μόνωση που απορροφά τον ήχο, παρέχοντας αθόρυβο, υψηλής απόδοσης εξαερισμό μπάνιων, βοηθητικών δωματίων, αιθουσών συσκέψεων και γραφείων. Αυτοί οι ανεμιστήρες UL και C-UL Listed διαθέτουν θερμικά προστατευμένο κινητήρα και εξωτερική ηλεκτρική πρόσβαση, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες οροφής, που διατίθενται σε ύψη κατοικιών 9, 11.25 και 14.5 ίντσες.