Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Υλικό Caster: Φαινολική , Μέγεθος Caster: 8 "x 3" , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 77.6875 " , Μήκος πιρουνιού: 36 " , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 8" , Πάχος πιρουνιού: 1.22 " , Πλάτος περόνης: 4" , Πλάτος περόνης Ελάχ. O.D.: 8 "έως 27" , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Ύψος λαβής: 41 1 / 16 " , Μήκος λαβής: 28.25 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 18 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος περόνης: 27 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 48 " , Αριθμός τροχών: 4 , Λειτουργία: Παλινδρομικός αέρας , Πλάτος: 40 "
Χαρακτηριστικά
- Αυτά τα μηχανήματα μεταφοράς παλετών είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες για απρόσκοπτη λειτουργία.
- Διαθέτουν 2 περιστρεφόμενους και 2 άκαμπτους φαινολικούς τροχούς για ελεγχόμενη κινητικότητα.
- Αυτά τα μπλε μοτέρ έχουν βάθος 77.6875 ίντσες και μήκος πιρουνιού 36 ίντσες.
- Διαθέτουν ένα πλήρως συγκολλημένο ατσάλινο πλαίσιο που υποστηρίζει μια παλινδρομική λειτουργία αέρα.
- Αυτοί οι παλετάρχες/διακομιστές διαθέτουν χαλύβδινη λαβή για ισχυρό και άκαμπτο κράτημα.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιους παράγοντες θα πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός αντισταθμισμένου παλετάρχη / διακομιστή;
- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τις απαιτήσεις φορτίου σας.
- Ελέγξτε το μήκος, το πλάτος και τη δυνατότητα προσαρμογής του πιρουνιού.
- Ελέγξτε αν υποστηρίζει ηλεκτρική λειτουργία ή λειτουργία αέρα.
- Εξετάστε τον τύπο και το μέγεθος των τροχών για ευελιξία.
- Αναζητήστε την ανθεκτικότητα του υλικού του πλαισίου.
- Εξασφαλίστε τα χαρακτηριστικά εργονομίας και ελέγχου.
- Ελέγξτε τη συμβατότητα με τις παλέτες σας.
- Ευθυγραμμιστείτε με τους οικονομικούς σας περιορισμούς.
Πώς καθαρίζω και συντηρώ αντισταθμισμένους παλετάρχες/διακομιστές της σειράς Vestil CB-PMPS;
- Ελέγξτε για ζημιές και φθορά.
- Διατηρήστε το απαλλαγμένο από βρωμιά και υπολείμματα.
- Εφαρμόστε λιπαντικό σε κινούμενα μέρη.
- Φορτίστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι λειτουργικά.
- Εκπαιδευτείτε στη σωστή χρήση.
- Καθιερώστε τακτικό σέρβις.
- Διατηρήστε αρχεία για τη συντήρηση.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτών των pallet masters/servers;
- Εξασφαλίστε εκπαιδευμένους χειριστές.
- Τηρείτε την ικανότητα βάρους.
- Σωστά ασφαλισμένα υλικά.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας χωρίς εμπόδια.
- Ελέγχετε τακτικά για ζημιές.
- Γνωρίστε και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου διακοπής.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά αν υπάρχουν.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.