VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Steel Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFR

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Steel Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG7PFR Μοντέλο: CB-PMPS-10-50-AC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,859.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξισορροπημένος διακομιστής παλετών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 3"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΜπλε
Βάθος77.6875 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι50 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού8"
Πάχος πιρουνιού1.22 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Πλάτος πιρουνιού Ελάχ. OD8 "έως 27"
Μπροστινός τροχός Dia.8 ίντσες
Πλάτος μπροστινού τροχού3 ίντσες
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Ύψος χειρολαβής41 1 / 16 "
λαβή Μήκος28.25 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος73.5 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης18 "
Μήκος78.25 "
Κέντρο φόρτωσης18 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού27 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό ανυψωμένο ύψος91 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος50 "
Πίσω Caster Dia.8 ίντσες
Τάση115V AC
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1119.15
Ύψος πλοίου (cm)186.69
Μήκος πλοίου (cm)198.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΣυνολικό ανυψωμένο ύψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR Steel παλινδρομική παλέτα ισορροπίας μετρητή αέρα, μέγεθος 50 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFT CB-PMPS-10-50-ΑΕΡΑ1000 lbs.73.5 "91 "Χέρι-€13,859.96
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC Steel DC Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "Ηλεκτρικό12V DC€13,859.96
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC Steel Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 60 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "Ηλεκτρικό115V AC€14,313.75
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR Air Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 60 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFW CB-PMPS-10-60-ΑΕΡΑ1000 lbs.83.5 "106 "Χέρι-€14,313.75
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC Steel DC Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 60 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "Ηλεκτρικό12V DC€14,313.75
RFQ
VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Steel Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFY CB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "Ηλεκτρικό115V AC€10,320.43
RFQ
VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR Air Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PFZ CB-PMPS-6-50-ΑΕΡΑ600 lbs.73.5 "91 "Χέρι-€10,320.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Steel Counter Balance Pallet Master/Server, Μέγεθος 50 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€13,859.96 /μονάδα