BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWA


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A15QS , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FWA-1000Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "1000200kA στα 150 VAC3.5 "150 VAC€188.43
B
FWA-250ASI4
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1"250100kA στα 150VAC, 100kA στα 80VDC, 20kA στα 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC€920.76
B
FWA-10A10F
Κυλινδρικές13 / 32 "10100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-15A10F
Κυλινδρικές13 / 32 "15100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-20A10F
Κυλινδρικές13 / 32 "20100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€30.87
B
FWA-30A10F
Κυλινδρικές13 / 30 "30100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€34.82
B
FWA-5A10F
Κυλινδρικές13 / 32 "5100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
B
FWA-25A10F
Κυλινδρικές13 / 32 "25100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
C
FWA-1500AH
Flush End2"1500200kA στα 130VAC, 50kA στα 130VDC1.875 "130 VAC/DC€712.41
C
FWA-2000AH
Flush End2"2000200kA στα 130VAC, 50kA στα 130VDC1.875 "130 VAC/DC€565.29

Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWA

Οι ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας BUSSMANN (Σειρά FWA) προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα ασφαλειών και αξεσουάρ με λεπίδες και διακοσμητικά στυλ στη Βόρεια Αμερική. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους βελτιώνονται ώστε να παρέχουν χαμηλή ενεργειακή διαπερατότητα (I2t) σε χαμηλές απώλειες ενέργειας. Παρέχουν ανώτερη ικανότητα ποδηλασίας με εξαιρετική απόδοση DC και χαμηλή τάση τόξου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ασφαλειών ημιαγωγών Bussmann, διαθέσιμων σε μελαμίνη και κεραμικά σώματα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;