Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWA-2000AH Fuse 2000a Fwa 130vac / dc | AA9PCZ 1EH45

BUSSMANN FWA-2000AH Fuse 2000a Fwa 130vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCZ Μοντέλο: FWA-2000AHCross Ref: 1EH45
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
€565.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςFlush End
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος2"
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A15QS
Fps Amps2000
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 130VAC, 50kA στα 130VDC
Μήκος1.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης130 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FWA-1000A Ασφάλεια 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ΑΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "1000200kA στα 150 VAC3.5 "150 VAC€188.43
BUSSMANN FWA-1500AH Fuse 1500a Fwa 130vac / dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHFlush End2"1500200kA στα 130VAC, 50kA στα 130VDC1.875 "130 VAC/DC€712.41
BUSSMANN FWA-250ASI4 Fuse 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Μπουλόνι ενεργοποιημένο1"250100kA στα 150VAC, 100kA στα 80VDC, 20kA στα 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC€920.76
BUSSMANN FWA-5A10F Fuse 5a Fwa 150vac / dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FΚυλινδρικές13 / 32 "5100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-10A10F Ασφάλεια 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FΚυλινδρικές13 / 32 "10100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-15A10F Fuse 15a Fwa 150vac / dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FΚυλινδρικές13 / 32 "15100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€29.49
BUSSMANN FWA-20A10F Fuse 20a Fwa 150vac / dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FΚυλινδρικές13 / 32 "20100kA σε 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€30.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWA-2000AH Fuse 2000a Fwa 130vac/dc
€565.29 /μονάδα