DAYTON 6WZN1 Ανεμιστήρας οροφής με μόνωση 443 Cfm | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 Μονωμένος Αναπνευστήρας Οροφής 443 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PJW Μοντέλο: 6WZN1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€845.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP443
CFM @ 0.100 ίντσες. SP413
CFM @ 0.125 ίντσες. SP405
CFM @ 0.200 ίντσες. SP371
CFM @ 0.250 ίντσες. SP351
CFM @ 0.375 ίντσες. SP306
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο1.87
Μήκος μάσκας19-3 / 8 ίντσες
Υλικό μάσκαςαλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου16-3 / 4 ίντσες
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)8
Πλάτος εισόδου (In.)8
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1000
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft3.5
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα
Τάση115
Watts121
Διάμετρος τροχού7 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.859
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΚινητήραςΣτροφές κινητήραΘέση τοποθέτησηςSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 5AE75 Ανεμιστήρας οροφής 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Ανοίξτε το Dripproof1070Οριζόντιος4.84.5€771.28
DAYTON 5AE77 Ανεμιστήρας οροφής 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Ανοίξτε το Dripproof1600Οριζόντιος8.48.3€983.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN1 Μονωμένος Αναπνευστήρας Οροφής 443 Cfm
€845.15 /μονάδα