DAYTON 6WZN9 Εντοιχιζόμενος ανεμιστήρας 813 Cfm | AF2PKE

DAYTON 6WZN9 In-line Cabinet Fan 813 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PKE Μοντέλο: 6WZN9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,033.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP813
CFM @ 0.100 ίντσες. SP784
CFM @ 0.125 ίντσες. SP777
CFM @ 0.200 ίντσες. SP755
CFM @ 0.250 ίντσες. SP742
CFM @ 0.375 ίντσες. SP707
CFM @ 0.500 ίντσες. SP672
CFM @ 0.625 ίντσες. SP638
CFM @ 0.750 ίντσες. SP603
CFM @ 0.875 ίντσες. SP567
CFM @ 1.000 ίντσες. SP527
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10
Πλήρες φορτίο3.77
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)13-1/4
Πλάτος εισόδου (In.)16-7/8
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΔιπλά
Τάση115
Watts405
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.497
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 3DPF6 In-line Cabinet Ventilator 1584 Cfm 115v | Ac8tmm 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
DAYTON 6WZN8 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας ντουλάπι 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€977.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN9 In-line Cabinet Fan 813 Cfm
€1,033.91 /μονάδα