DAYTON 3DPF6 In-line Cabinet Ventilator 1584 Cfm 115v | Ac8tmm

DAYTON 3DPF6 In-line Cabinet Ventilator 1584 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TMM Μοντέλο: 3DPF6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,110.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1584
CFM @ 0.100 ίντσες. SP1543
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1533
CFM @ 0.200 ίντσες. SP1503
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1483
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1439
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1395
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1345
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1293
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1238
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1181
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.75
Πλήρες φορτίο7.80
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης23.75 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)13-1/4
Πλάτος εισόδου (In.)22-5/8
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1450
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft3.3
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.2
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft3.2
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV3
ΧαρακτηριστικάΔιπλά
Τάση115
Watts822
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.912
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 6WZN8 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας ντουλάπι 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€977.04
DAYTON 6WZN9 Εντοιχιζόμενος ανεμιστήρας 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3DPF6 In-line Cabinet Ventilator 1584 Cfm 115v
€1,110.24 /μονάδα