DAYTON 6WZN8 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας ντουλάπι 737 Cfm | AF2PKD

DAYTON 6WZN8 In-line Cabinet Fan 737 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PKD Μοντέλο: 6WZN8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€977.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP737
CFM @ 0.100 ίντσες. SP698
CFM @ 0.125 ίντσες. SP688
CFM @ 0.200 ίντσες. SP658
CFM @ 0.250 ίντσες. SP635
CFM @ 0.375 ίντσες. SP567
CFM @ 0.500 ίντσες. SP475
CFM @ 0.625 ίντσες. SP334
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10
Πλήρες φορτίο4.40
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)13-1/4
Πλάτος εισόδου (In.)16-7/8
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1080
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft2.5
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft2.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft2.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft2.5
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΔιπλά
Τάση115
Watts325
Διάμετρος τροχού7 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.5015
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 3DPF6 In-line Cabinet Ventilator 1584 Cfm 115v | Ac8tmm 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
DAYTON 6WZN9 Εντοιχιζόμενος ανεμιστήρας 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN8 In-line Cabinet Fan 737 Cfm
€977.04 /μονάδα