DAYTON 6WZN2 Ψευδοροφή με μόνωση 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 Ανεμιστήρα οροφής μόνωσης 752 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PJX Μοντέλο: 6WZN2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€941.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP752
CFM @ 0.100 ίντσες. SP714
CFM @ 0.125 ίντσες. SP701
CFM @ 0.200 ίντσες. SP672
CFM @ 0.250 ίντσες. SP653
CFM @ 0.375 ίντσες. SP588
CFM @ 0.500 ίντσες. SP486
CFM @ 0.625 ίντσες. SP320
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10
Πλήρες φορτίο4.4
Μήκος μάσκας19-3 / 8 ίντσες
Υλικό μάσκαςαλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 ίντσες
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)8
Πλάτος εισόδου (In.)10
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1080
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΜόνωση, Μονόχρωμη
Τάση115
Watts285
Διάμετρος τροχού7.625 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.5195
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN2 Ανεμιστήρα οροφής μόνωσης 752 CFM
€941.33 /μονάδα