DAYTON 5AE80 Ανεμιστήρας οροφής 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 Αναπνευστήρας Οροφής 1410 Cfm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AFB Μοντέλο: 5AE80

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,164.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1455
CFM @ 0.100 ίντσες. SP1414
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1404
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1353
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1307
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1262
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1218
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1174
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.75
Πλήρες φορτίο7.40
Μήκος μάσκας25 ίντσες
Υλικό μάσκαςαλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 ίντσες
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης23.75 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1450
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft9.7
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft9.7
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft9.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft9.6
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV3
ΧαρακτηριστικάΜόνωση, Διπλά
Τάση115
Watts786
Διάμετρος τροχού7 1 / 2 "
Υλικό τροχούπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.515
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AE80 Αναπνευστήρας Οροφής 1410 Cfm 115 V
€1,164.02 /μονάδα