Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01210.080.0012 Βίδα Εξαγωνικού Καπακιού 5 M8 x 1.25, Μήκος 12mm, 100PK | AE7WEH 6AV19

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M8 x 1.25, μήκος 12 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WEH Μοντέλο: M01210.080.0012Cross Ref: 6AV19 / 42FW45
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
€15.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
ΔιάμετροςM8
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5.3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9724
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M8 x 1.25, μήκος 12 mm, 100 PK
€15.24 /πακέτο