MARS AIR DOORS Αεροκουρτίνα


Φίλτρα
Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. RPM: 1750 , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςαέραΒάθοςΎψοςΧρώμα στέγασηςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΑπαιτείΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Ν236-1UA-ΟΒ
36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ασημένιο5.11/2Διακόπτης ορίου πόρτας€1,366.56
B
Ν242-1UA-ΟΒ
42 "2550 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black5.11/2Διακόπτης ορίου πόρτας€1,412.50
C
NH242-1UA-TS
42 "4000 cfm15.625 "14 "Ασημένιο91Πίνακας ελέγχου κινητήρα, Διακόπτης ορίου πόρτας€2,005.20
C
NH248-1UA-TS
48 "4000 cfm15.625 "14 "Ασημένιο91Πίνακας ελέγχου κινητήρα, Διακόπτης ορίου πόρτας€2,053.10
A
Ν248-1UA-ΟΒ
48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ασημένιο5.11/2Διακόπτης ορίου πόρτας€1,486.70
D
Ν272-2UA-ΟΒ
72 "5100 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black10.21/2Πίνακας ελέγχου κινητήρα, Διακόπτης ορίου πόρτας€2,493.07
RFQ

Αεροκουρτίνα

Οι αεροκουρτίνες Mars έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερές θερμοκρασίες και να κρατούν μακριά τα ιπτάμενα παράσιτα ή συντρίμμια τόσο σε εμπορικούς όσο και σε θεσμικούς χώρους. Μπορούν να εγκατασταθούν σε περάσματα εισόδου/εξόδου, παράθυρα διέλευσης και πόρτες αποβάθρας ή υποδοχής. Τροφοδοτούνται από κινητήρα τύπου διπλού άξονα / μόνιμα διαιρούμενου πυκνωτή, αυτές οι κουρτίνες αέρα είναι ικανές να παρέχουν ροές αέρα έως και 14400 cfm με μέγιστη ταχύτητα 3450 rpm. Η μάρκα προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα θερμαινόμενων κουρτινών αέρα με παραλλαγές σε μεθόδους θέρμανσης, όπως παροχή ηλεκτρικού, ζεστού νερού, ατμού και έμμεσης καύσης αερίου. Οι θερμαινόμενες κουρτίνες αέρα Mars παρέχουν μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας μαζί με χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, και ως εκ τούτου είναι ιδανικές για ελαφριές έως μέτριες εμπορικές εφαρμογές, όπως βάσεις εκπτώσεων, ψύκτες, ανοιγόμενα παράθυρα και πόρτες εισόδου λιανικής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αεροκουρτινών Mars, που διατίθενται σε ασημί και μαύρο οψιανό και χρώματα περιβλήματος στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;