DAYTON 6WZN7 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας γραφείου 447 Cfm | AF2PKC

DAYTON 6WZN7 In-line Cabinet Fan 447 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PKC Μοντέλο: 6WZN7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP447
CFM @ 0.100 ίντσες. SP441
CFM @ 0.125 ίντσες. SP403
CFM @ 0.200 ίντσες. SP380
CFM @ 0.250 ίντσες. SP364
CFM @ 0.375 ίντσες. SP317
CFM @ 0.500 ίντσες. SP217
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο1.87
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)13-1/4
Πλάτος εισόδου (In.)16-7/8
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1000
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft2.
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
ΧαρακτηριστικάΜοναδικά
Τάση115
Watts135
Διάμετρος τροχού7 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.8635
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλήρες φορτίοΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
DAYTON 3DPE7 Ενσωματωμένος αναπνευστήρας γραφείου 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "€442.63
DAYTON 3DPE8 Ενσωματωμένος αναπνευστήρας ντουλάπι 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
DAYTON 3DPE9 In-line Cabinet Ventilator 266 Cfm 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
DAYTON 3DPF1 Εν σειρά ενσωματωμένος αναπνευστήρας 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
DAYTON 3DPF2 In-line Εξαεριστήρας ντουλαπιών 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€650.37
DAYTON 3DPF3 Ενσωματωμένος αναπνευστήρας γραφείου 545 Cfm 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
DAYTON 6WZN6 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας γραφείου 254 Cfm | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN7 In-line Cabinet Fan 447 Cfm
€829.32 /μονάδα