DAYTON Ενσωματωμένοι αναπνευστήρες ντουλαπιών, Singlewide


Φίλτρα
Πλάτος εκφόρτισης (In.): 8 , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Ταχύτητα: 1 , Τύπος: Μοναδικά , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλήρες φορτίοΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3DPE7
-124112-60.629"13.25 "€442.63
A
3DPE8
-215202-61.109"13.25 "€551.83
A
3DPF3
-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
A
6WZN7
-447441-81.8714.5 "18 "€829.32
A
6WZN6
1092542317080.4511.25 "14 "€513.92
A
3DPE9
16526624613280.7911.25 "14 "€502.23
A
3DPF1
20131829914480.7111.25 "14 "€633.94
A
3DPF2
32441240030981.3311.25 "14 "€650.37

Ενσωματωμένοι αναπνευστήρες ντουλαπιών, Singlewide

Οι ενσωματωμένοι αναπνευστήρες ντουλαπιών Dayton παρέχουν αθόρυβο αερισμό πολλαπλών περιοχών σε μπάνια και βοηθητικούς χώρους. Αυτοί οι αναπνευστήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Είναι ενσωματωμένα με αποσβεστήρες οπίσθιου ρεύματος με ελατήριο για απόσβεση κραδασμών και ανοιχτά προστατευτικά περιβλήματα για ψύξη της περιέλιξης του κινητήρα. Αυτοί οι αναπνευστήρες της λίστας UL / cUL επιτρέπουν την τοποθέτηση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη κατεύθυνση και είναι διαθέσιμοι σε μήκη περιβλήματος 13.25, 14 και 18 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;