DAYTON 6WZN3 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας χαμηλού προφίλ 103 Cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας χαμηλού προφίλ 103 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PJY Μοντέλο: 6WZN3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP103
CFM @ 0.100 ίντσες. SP100
CFM @ 0.125 ίντσες. SP100
CFM @ 0.200 ίντσες. SP99
CFM @ 0.250 ίντσες. SP98
CFM @ 0.375 ίντσες. SP97
CFM @ 0.500 ίντσες. SP96
CFM @ 0.625 ίντσες. SP94
CFM @ 0.750 ίντσες. SP86
Απαλλαγή Dia.6"
Ύψος εκφόρτισης (σε.)6 dia.
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6 dia.
Αγωγός Dia.6"
Πλήρες φορτίο1.14
Ύψος στέγασης7"
Μήκος στέγασης13.875 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης11.5 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)10-1/4
Πλάτος εισόδου (In.)3-1/4
ΜονωμέναΝαι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα950
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft2.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft2.0
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας48C172
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Τάση115
Watts80
Διάμετρος τροχού7 5 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6385
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WZN3 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας χαμηλού προφίλ 103 Cfm
€360.92 /μονάδα