EATON Υδραυλικοί σωλήνες σειράς GH663


Οι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Eaton GH663 χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές εφαρμογές όπου απαιτείται μετάδοση υδραυλικής ισχύος υψηλής πίεσης, όπως στην εξόρυξη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την αεροδιαστημική και τον βιομηχανικό αυτοματισμό. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες συνδέονται με εξαρτήματα στο άκρο, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται στα εξαρτήματα t...το καπέλο απαιτεί δύναμη.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Μήκος σωλήνα: 50ft. , Ενίσχυση: 1 πλεξούδα καλωδίων , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 έως 212 F , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Όγκος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€362.60
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi€421.22
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€463.13
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€697.12
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi€885.44

Χαρακτηριστικά

  • Οι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Eaton GH663 διαθέτουν σωλήνες από συνθετικό καουτσούκ για αντοχή στη θερμοκρασία και στα χημικά.
  • Έχουν πιέσεις εργασίας που κυμαίνονται από 1500 έως 3700 PSI.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί εύκαμπτοι σωλήνες είναι ενισχυμένοι με ένα μονό σύρμα για αντοχή στη φθορά και την τριβή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Τύπος 2SN
  • SAE 100R2AT Τύπος S

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια χημικά είναι συμβατά με τους υδραυλικούς σωλήνες της σειράς Eaton GH663;

  • Πετρέλαιο
  • Αιθυλενογλυκόλη
  • Καύσιμο
  • Βενζίνη
  • πετρέλαιο
  • Γράσο λιθίου
  • Ορυκτέλαιο
  • Θαλασσινο νερο

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων;

-50 έως 260 βαθμούς F.

Ποιο είναι το υλικό κάλυψης των υδραυλικών σωλήνων της σειράς Eaton GH663;

Καουτσούκ DURA-TUFF.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;