GAST Στατικοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές

Οι συμπιεστές που τοποθετούνται σε δεξαμενή αερίου χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία συσκευών φουσκώματος, εξοπλισμό ψεκασμού και πνευματικά εργαλεία. Διαθέτουν λειτουργία χωρίς λάδι, διασφαλίζοντας ότι ο αέρας που εκκενώνεται είναι απαλλαγμένος από ρύπους. Αυτοί οι συμπιεστές αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 32 και 104 βαθμών F και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Φίλτρα

GAST -

1 Στάδιο, τοποθετημένο σε δεξαμενή, χωρίς λάδι, οριζόντιος ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής

Οι ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές μονής φάσης από την Gast είναι κατάλληλοι για χρήση με πνευματικά εργαλεία, όπως καρφιά αέρα και γαλλικά κλειδιά, καθώς και για εφαρμογές βαφής ψεκασμού, γρανίτη και καθαρισμού. Αυτοί οι συμπιεστές αερίου αερίου που είναι τοποθετημένοι στη δεξαμενή αποτελούνται από έναν κωδικοποιημένο κύλινδρο ASME (ή δεξαμενή) με χειροκίνητη αποστράγγιση, έναν διακόπτη πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης πεδίου, έναν ηλεκτρικό κινητήρα απόδειξης ανοικτής στάγδην, μια βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, ένα μανόμετρο, μια βαλβίδα διακοπής και μια βαλβίδα ελέγχου. Μπορούν να εκφορτίσουν αέρα με μέγιστη πίεση 100 psi και να λειτουργήσουν και με τροφοδοσία 115 και 230 βολτ. Αυτοί οι συμπιεστές Gast διαθέτουν κυλίνδρους χωρητικότητας 2, 12, 20 ή 30 γαλλονιών και διατίθενται σε διαφορετικές βαθμολογίες hp.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
B2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25
GAST -

Ηλεκτρικοί συμπιεστές αέρα για δεξαμενή Hot Dog, 1 Στάδιο

Οι σταθεροί αεροσυμπιεστές αερίου με δοχεία δεξαμενής παρέχουν πεπιεσμένο αέρα σε εφαρμογές όπως ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και αυτοκίνητα. Αυτές οι ανθεκτικές και ανθεκτικές μονάδες διαθέτουν μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για την εκκένωση αέρα χωρίς ρύπους και δεξαμενές χοτ ντογκ για την απόσβεση των παλμών αέρα από τον παλινδρομικό συμπιεστή για ομοιόμορφη ροή αέρα. Είναι ενσωματωμένα με αυτόματο διακόπτη πίεσης εκκίνησης / διακοπής για εκκίνηση του συμπιεστή στα 30 / 70 / 80 psi και σταμάτημα στα 50 / 100 psi και χειροκίνητη αποστράγγιση, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, μετρητή πίεσης και βαλβίδα υδρογείου για έλεγχο, ασφάλεια και ανθεκτικότητα των μονάδων συμπιεστή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αεροσυμπιεστές με κινητήρες 1/8, 1/6 και 3/4 hp.

ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,438.47
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,169.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;