GAST 1 Στάδιο, τοποθετημένο σε δεξαμενή, χωρίς λάδι, οριζόντιος ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής


Φίλτρα
Έλεγχος: Αυτόματη έναρξη / διακοπή , περίβλημα: Οχι , Τέλος: Γκρι χρώμα , Hz: 60 , Τύπος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Αριθμός σταδίων: 1 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

1 Στάδιο, τοποθετημένο σε δεξαμενή, χωρίς λάδι, οριζόντιος ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής

Οι ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές μονής φάσης από την Gast είναι κατάλληλοι για χρήση με πνευματικά εργαλεία, όπως καρφιά αέρα και γαλλικά κλειδιά, καθώς και για εφαρμογές βαφής ψεκασμού, γρανίτη και καθαρισμού. Αυτοί οι συμπιεστές αερίου αερίου που είναι τοποθετημένοι στη δεξαμενή αποτελούνται από έναν κωδικοποιημένο κύλινδρο ASME (ή δεξαμενή) με χειροκίνητη αποστράγγιση, έναν διακόπτη πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης πεδίου, έναν ηλεκτρικό κινητήρα απόδειξης ανοικτής στάγδην, μια βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, ένα μανόμετρο, μια βαλβίδα διακοπής και μια βαλβίδα ελέγχου. Μπορούν να εκφορτίσουν αέρα με μέγιστη πίεση 100 psi και να λειτουργήσουν και με τροφοδοσία 115 και 230 βολτ. Αυτοί οι συμπιεστές Gast διαθέτουν κυλίνδρους χωρητικότητας 2, 12, 20 ή 30 γαλλονιών και διατίθενται σε διαφορετικές βαθμολογίες hp.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;