Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 2LAF-246T-M200EX | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Τοποθετημένη δεξαμενή ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KUN Μοντέλο: 2LAF-246T-M200EXCross Ref: 3HDH2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,935.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
φινίρισμαΓκρι χρώμα
HP1/4
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας50
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30
συνολικό ύψος21 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος13 "
Φάση1
Αντλία RPM1750
Μέγεθος δεξαμενής2 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)75.69
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)43.94
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 3HBB-69T-M300AX, Μονοφασικός, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 5HCD-100TA-M550NGX, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 7HDD-70TA-M750X | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Τοποθετημένη δεξαμενή ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή
€2,935.59 /μονάδα