Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 3HBB-69T-M300AX, Μονοφασικός, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AA3WNU 11X372

GAST 3HBB-69T-M300AX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής, τοποθετημένος σε δεξαμενή, μονοφασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WNU Μοντέλο: 3HBB-69T-M300AXΣταυρός: 11Χ372

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,108.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές6.6
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΠερίφραξηΟχι
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.1
HP1/3
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας100
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης80
συνολικό ύψος7.375 "
Συνολικό μήκος12.437 "
συνολικό πλάτος10 15 / 16 "
Φάση1
Αντλία RPM1725
Μέγεθος δεξαμενής12 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8414400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου σχεδιασμένος για εφαρμογές, όπως ενεργοποίηση κυλίνδρου, διανομή ποτών, επεξεργασία φωτογραφιών, βαφή ψεκασμού και πνευματικός έλεγχος θερμοκρασίας
    • Διαθέτει σφραγισμένα ρουλεμάν για τη συγκράτηση του λιπαντικού και την παροχή μιας λειτουργίας χωρίς ρουλεμάν συντήρησης, καθώς και την αντίσταση στην είσοδο των ρύπων
    • Έρχεται εξοπλισμένο με κεφαλές αλουμινίου, πλάκες βαλβίδων, ανοδιωμένο κύλινδρο, έμβολα, βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στην τριβή και αντοχή
    • Δακτύλιοι εμβόλου γεμάτοι Teflon για υψηλή αντοχή στη φθορά, ευρεία ανοχή θερμοκρασίας και λειτουργία χαμηλής τριβής
    • Ο διακόπτης πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης πεδίου παρέχει εκτόξευση αέρα υψηλής πίεσης και ένας παλινδρομικός συμπιεστής προσφέρει ροή αέρα χωρίς παλμούς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 2LAF-246T-M200EX | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,061.85
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 5HCD-100TA-M550NGX, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 7HDD-70TA-M750X | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 3HBB-69T-M300AX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής, τοποθετημένος σε δεξαμενή, μονοφασικός
€2,108.77 /μονάδα