Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 7HDD-70TA-M750X | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής σε δεξαμενή που τοποθετείται

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LCK Μοντέλο: 7HDD-70TA-M750XCross Ref: 5Z676

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,209.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 8 "
Ενισχυτές10.8
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση5
HP1.5
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος29 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος17 "
Φάση1
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)100.84
Μήκος πλοίου (cm)115.06
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 3HBB-69T-M300AX, Μονοφασικός, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 2LAF-246T-M200EX | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 5HCD-100TA-M550NGX, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής σε δεξαμενή που τοποθετείται
€5,209.25 /μονάδα